30982-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-M3-PK-3

Raccordo a barra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCN-M3-PK-3
Rubix:160000000579803
Produttore:30982
EAN:4052568022907
30982-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-M3-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio ad alta lega
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30982-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-M3-PK-3


Raccordo a L a nipplo spinato LCN-M3-PK-3 Orientabile, con anello di tenuta Diametro nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x16x6 mm
Peso2,32 g
Materialeacciaio ad alta lega
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Connessione 2m3
Paese d'origineDE
Codice doganale79070000
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore