RACCORDO DIRITTO M5 T.3 RDR530
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE MINI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RDR5.30
Rubix:999190900024457


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo ottone nichelato / tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla in acciaio aisi 304; anello spingitore in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica bsp con o-ring (uni-iso 228/1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DIRITTO M5 T.3 RDR530
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING Diametro tubo:3,00 mm Filettatura:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo ottone nichelato / tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla in acciaio aisi 304; anello spingitore in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica bsp con o-ring (uni-iso 228/1) |
| Profilo | maschio |
| Connessione 2 | m5 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto filettato cilindrico maschio con o-ring (serie mini) |
| Diametro tubo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione