578279-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-M7-Q6-P10
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-L-M7-Q6-P10
Rubix:160000000606651
Produttore:578279
EAN:4052568059828

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578279-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-M7-Q6-P10
Raccordo a innesto a L NPQH-L-M7-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 12,9 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m7 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione