130743-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10-50
Connettore a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-10-50
Rubix:160000000581286
Produttore:130743
EAN:4052568024642

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130743-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10-50
Connettore ad innesto a L QSL-10-50 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso | 18,5 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore