00766179-ARTICOLO KQB2L10-03S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQB2L10-03S
Rubix:999221025045984
Produttore:00766179
EAN:3618036034974
00766179-ARTICOLO KQB2L10-03S

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766179-ARTICOLO KQB2L10-03S


In seguito alle richieste del settore di una gamma di raccordi metallici leggeri, privi di grasso e ad alte prestazioni, gli ingegneri della Ricerca e Sviluppo di SMC, leader mondiale nella pneumatica, hanno risposto all'appello con la nuova gamma di raccordi in acciaio inox e ottone della serie KQG2/KFG2 e KQB2. Progettati per applicazioni in cui la resistenza al calore, alla corrosione e agli agenti chimici è una necessità, gli ingegneri di SMC hanno semplicemente preso le loro popolari gamme di raccordi metallici KQG/KFG e KQB, aggiungendo alcune opzioni mancanti e rendendoli ancora più piccoli, leggeri e resistenti. La serie KQG2 di raccordi one-touch in acciaio inox 316 di SMC, che è più piccola del 30% e più leggera del 62% rispetto ai modelli precedenti, include ora 8 nuove opzioni, estendendo così la gamma a 17 modelli in totale. Inoltre, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo, questi raccordi possono essere utilizzati con una varietà di diametri di tubo da 3,2 mm a 16 mm. Anche la serie KFG2, i raccordi a inserto in acciaio inox 316 di SMC, è stata aumentata da 5 a 9 opzioni di modello e sono anch'essi più piccoli del 44% e più leggeri del 37% rispetto alla vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e con l'aggiunta di un tubo da 16 mm, questi raccordi possono funzionare a temperature comprese tra -65ºC e 260ºC se scelti senza agente di tenuta. Inoltre, grazie alla tenuta senza manicotto, è garantita una manutenzione più semplice. Infine, a completare la gamma di raccordi metallici aggiornati di SMC c'è l'opzione in ottone, la serie KQB2. Più piccola del 30% e più leggera del 62% rispetto ai modelli precedenti, questa gamma è stata ampliata da 9 a 17 modelli, con filettature NPT e G. Inoltre, grazie alla nichelatura elettrolitica applicata a tutte le parti in ottone, questi raccordi avranno un aspetto gradevole per tutta la loro vita operativa.
KQB2L, Raccordi istantanei metallici, D'estremità a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Materialeottone
Connessione 110 mm
Connessione 23/8 in
Temperatura massima150 °C
Codice doganale39174000
10,95 IVA esclusa
/ Unità
13,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione