130785-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M5-6-100

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMT-M5-6-100
Rubix:160000000581328
Produttore:130785
EAN:4052568025069
130785-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M5-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130785-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M5-6-100


Raccordo a innesto a T QSMT-M5-6-100 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso5,99 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Profilomini
Connessione 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,82 IVA esclusa
/ Unità
3,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore