T INNESTABILE 4 T050400
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT050400
Rubix:999190900056804
Produttore:T050400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm (ød) |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE 4 T050400
T INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm (ød) |
| Profilo | t innestabile (t connector) tecno-rap |
| Connessione 2 | tubo ø4 mm (ød1) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t innestabile (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore