160546-CONNETTORE QS-V0-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-V0-6
Rubix:160000000584767
Produttore:160546
EAN:4052568035907
160546-CONNETTORE QS-V0-6

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento)
Connessione 16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160546-CONNETTORE QS-V0-6


Connettore QS-V0-6 Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,16 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento)
Connessione 16
Profilostandard
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 9,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione