00004196-ARTICOLO KPGH10-03

KPGH Connettore maschio pulito one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPGH10-03
Rubix:999221025030396
Produttore:KPGH10-03
EAN:3618036072525
00004196-ARTICOLO KPGH10-03

Riepilogo info tecniche

Materialeresina di polipropilene
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004196-ARTICOLO KPGH10-03


La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
KPQH/KPGH, raccordo istantaneo gran purezza - Connettore maschio, Intermedio diritto

Punti di forza

Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Materialeresina di polipropilene
Connessione 110 mm
Profilokpgh
Connessione 2r 3/8 in
Temperatura massima60 °C
€ 21,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione