4472-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/4-PK-6

CK Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-1/4-PK-6
Rubix:160000000578212
Produttore:4472
EAN:4052568000622
4472-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/4-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato / zinco pressofuso / pa rinforzato / tpe-u
Connessione 1g 1/4 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4472-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/4-PK-6


Raccordo rapido a gomito LCK-1/4-PK-6 girevole con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno avvitato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* G1/4, * PK-6 con dado di raccordo), Nota sui materiali=Senza rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x110x30 mm
Peso32,43 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato / zinco pressofuso / pa rinforzato / tpe-u
Connessione 1g 1/4 in
Profilolck
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 10,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore