153183-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-1/8-6-B

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSTF-1/8-6-B
Rubix:160000000582573
Produttore:153183
EAN:4052568032678
153183-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-1/8-6-B

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153183-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-1/8-6-B


Raccordo a innesto a T QSTF-G1/4-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna e interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x32x19 mm
Peso24 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 5,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione