153425-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/4-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-1/4-10
Rubix:160000000582795
Produttore:153425
EAN:4052568034580
153425-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153425-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/4-10


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-1/4-10 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x25x17 mm
Peso32,5 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
7,06 IVA esclusa
/ Unità
8,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione