130711-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-8-B-50

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-1/8-8-B-50
Rubix:160000000581254
Produttore:130711
EAN:4052568024321
130711-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-8-B-50

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130711-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-8-B-50


Raccordo a innesto QSF-1/8-8-B-50 filettatura femmina con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 5,8 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = rivestimento, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 50

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x85x75 mm
Peso20,2 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore