186146-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/2-12
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV-G1/2-12
Rubix:160000000587725
Produttore:186146
EAN:4052568039509

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186146-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/2-12
Raccordo a innesto a L QSLV-G1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione