TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1006A25 04 00

Legris Tubo calibrato rigido in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1006A25 04 00
Rubix:170000000569879
Produttore:1006A25 04 00
EAN:8712418062090
TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1006A25 04 00

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1006A25 04 00


Pressione massima di servizio :- 13 bar da -20°C a +60°C- 16 bar da -20°C a +45°C Livello di vuoto: 98,7% (13 mbar a pressione assoluta) intervallo di temperatura: da -20°C a + 60°C Tubo estruso (secondo le norme EN 755.2, EN 755.8 e EN 573.3)

Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriali, gas inerti
Tempo di montaggio: 0,05
Materiale corpo: Alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Colore: Blu
Configurazione: Da tubo a tubo
Tipo di connessione 1: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, Gas industriali
Industria: Industriale generale
Lunghezza: 20, 6
Lunghezza (ft): 20
Lunghezza (m): 6
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Diametro esterno: 1, 25
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Tipo di prodotto: Tubo rigido in alluminio
Quantità per scatola: 6
Forma: Dritto
Dimensioni: 1, 25
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 4,261, 1,933

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio
Connessione 125 mm
Connessione 225 mm
Temperatura massima85 °C
Codice doganale39173300
€ 166,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione