DIRITTO MASCHIO CONICO D.10-1/2 01C1012
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C1012
Rubix:999190900054599
Produttore:01C1012

Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.10-1/2 01C1012
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Profilo | diritto |
| Connessione 2 | filettatura conica maschio 1/2' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone serie rap |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
