Riferimenti
Titan Engineering:RPXT220814
Rubix:999190900057013
Produttore:T220814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (corpo) con guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 (filetto cilindrico bsp con o-ring) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 8 - G1/4 T220814
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (corpo) con guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 (filetto cilindrico bsp con o-ring) |
| Profilo | gomito girevole |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm (attacco a innesto) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole filetto cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore