190656-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-3/8-6-B
Raccordo a pressione per paratie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSSF-3/8-6-B
Rubix:160000000589143
Produttore:190656
EAN:4052568042899

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 190656-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-3/8-6-B
Raccordo a innesto passa-parete QSSF-3/8-6-B Con filetto femmina. Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28,4 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione