153060-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12H

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-12H
Rubix:160000000582450
Produttore:153060
EAN:4052568011093
153060-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153060-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12H


Raccordo a innesto a L QSL-12H Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x90x30 mm
Peso14,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione