6255-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-6-KU

Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CK-1/8-PK-6-KU
Rubix:160000000578479
Produttore:6255
EAN:4052568001162
6255-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-6-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom (dado di raccordo, tappo avvitato)
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6255-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-6-KU


Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x60x20 mm
Peso3,6 g
Materialepom (dado di raccordo, tappo avvitato)
Connessione 1g 1/8 in
Profilock
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineKR
Codice doganale76169990
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione