558814-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S10-E-P10

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-S10-E-P10
Rubix:160000000603389
Produttore:558814
EAN:4052568055486
558814-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S10-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in sleeve qs-10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558814-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S10-E-P10


Bussola a innesto NPQM-D-S10-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com), Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,14 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in sleeve qs-10
Profilostandard
Connessione 2plug-in sleeve qs-10
Temperatura massima70 °C
2,05 IVA esclusa
/ Unità
2,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione