130740-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4-100

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-4-100
Rubix:160000000581283
Produttore:130740
EAN:4052568024611
130740-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130740-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4-100


Raccordo a innesto a L QSL-4-100 Taglia=Standard, Diametro nominale=2,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,51 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 1,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione