186273-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-G1/8-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMT-G1/8-6
Rubix:160000000587852
Produttore:186273
EAN:4052568040710
186273-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186273-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-G1/8-6


Raccordo a innesto a T QSMT-G1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x80x20 mm
Peso11,13 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilomini
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 4,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione