00766358-ARTICOLO KFG2H1209-03S

Connettore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KFG2H1209-03S
Rubix:999221025046029
Produttore:KFG2H1209-03S
00766358-ARTICOLO KFG2H1209-03S

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316 (corpo); fkm (o ring)
Connessione 13/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766358-ARTICOLO KFG2H1209-03S


I raccordi della serie KFG2 possono funzionare con temperature ambiente del fluido operativo comprese tra -65 e 260 ºC (tipo a gomito girevole -5 e 150 ºC). Grazie alla struttura in acciaio inox 316 e all'esclusiva connessione con inserto di tenuta non in gomma, questi raccordi privi di grasso offrono elevati livelli di resistenza alla corrosione e possono essere utilizzati con numerosi materiali per tubazioni, tra cui FEP, PFS, nylon morbido e normale, poliuretano e poliolefina. Disponibili nelle opzioni gomito maschio, connettore maschio, raccordo maschio, raccordo maschio, raccordo diritto, raccordo a T, raccordo a paratia, raccordo a gomito, gomito girevole e connettore femmina, i raccordi KFG2 possono ospitare tubi di dimensioni comprese tra 4 mm e 16 mm e tra 1/8" e 1/2" con connessioni filettate di dimensioni da R1/8 a R1/2 e da 1/8NPT a 1/2NPT.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 1209 (Ø12 x Ø9)
Port Size: 03 (R 3/8)
Sealant: S (Sealant)

Punti di forza

Raccordo a inserto in acciaio inox 316 pollici
Filettatura di connessione: NPT
Materiale del tubo applicabile: FEP, PFA, PTFE modificato, nylon, nylon morbido, poliolefina, poliuretano, poliuretano morbido, poliuretano duro, poliolefina morbida, nylon morbido antistatico, poliuretano antistatico
Senza grasso

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316 (corpo); fkm (o ring)
Connessione 13/8
Connessione 212
€ 27,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione