186242-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/2-12

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV3-G1/2-12
Rubix:160000000587821
Produttore:186242
EAN:4052568075996
186242-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/2-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186242-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/2-12


Distributore multiplo QSLV3-G1/2-12 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso173,6 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione