153132-RACCORDO A INNESTO A T QST-12

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-12
Rubix:160000000582522
Produttore:153132
EAN:4052568032258
153132-RACCORDO A INNESTO A T QST-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153132-RACCORDO A INNESTO A T QST-12


Connettore a pressione a T QST-10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x40x20 mm
Peso34,6 g
Materialepbt
Connessione 112 mm
Profiloqst
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
6,93 IVA esclusa
/ Unità
8,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione