130717-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-12-B-20

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-3/8-12-B-20
Rubix:160000000581260
Produttore:130717
EAN:4052568024383
130717-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-12-B-20

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130717-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-12-B-20


Raccordo a innesto QSF-3/8-12-B-20 Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x20x20 mm
Peso51,8 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
3,20 IVA esclusa
/ Unità
3,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore