DIRITTO MASCHIO CONICO 10-1/2 3011012
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3011012
Rubix:999190900055777
Produttore:3011012


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157); rondelle alluminio/nylon |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 10 mm (codice 10/8: 10 mm come valore maggiore) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 10-1/2 3011012
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157); rondelle alluminio/nylon |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 10 mm (codice 10/8: 10 mm come valore maggiore) |
| Profilo | diritto maschio conico |
| Connessione 2 | attacco maschio conico 1/2' (filetto g1/2 / r1/2) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento 300 in ottone (diritto maschio conico) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione