Riferimenti
Titan Engineering:RPX3010838
Rubix:999190900055776
Produttore:3010838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato ot58; guarnizioni nbr; pinza in acciaio |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco maschio conico 3/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 08-3/8 3010838
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato ot58; guarnizioni nbr; pinza in acciaio |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco maschio conico 3/8' |
| Profilo | maschio conico |
| Connessione 2 | tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione