00004248-ARTICOLO KPGL06-02

KPGH Connettore maschio pulito one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPGL06-02
Rubix:999221025030417
Produttore:KPGL06-02
EAN:3618036072419
00004248-ARTICOLO KPGL06-02

Riepilogo info tecniche

Materialeresina polipropilenica (corpo, pulsante di rilascio, pinza di serraggio);acciaio inox 304 (perno, mandrino, guida, tappo);nbr (guarnizione, paraurti, o-ring);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004248-ARTICOLO KPGL06-02


La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
KPQL/KPGL, Raccordo pulito one-touch - Gomito unito, gomito maschio

Punti di forza

Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Materialeresina polipropilenica (corpo, pulsante di rilascio, pinza di serraggio);acciaio inox 304 (perno, mandrino, guida, tappo);nbr (guarnizione, paraurti, o-ring);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Profilokp
Connessione 21/4 in
Temperatura massima60 °C
12,47 IVA esclusa
/ Unità
15,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione