GOMITO GIREVOLE CONICO 4 - G1/8 T22C0418
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22C0418
Rubix:999190900057024
Produttore:T22C0418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap); ixef tecnopolimero caricato in vetro (per corpi raccordi t01 e basi girevoli serie t22t); ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo (ød): 4,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE CONICO 4 - G1/8 T22C0418
GOMITO GIREVOLE FILETTO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap); ixef tecnopolimero caricato in vetro (per corpi raccordi t01 e basi girevoli serie t22t); ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo (ød): 4,00 mm |
| Profilo | gomito girevole conico (filetto conico) |
| Connessione 2 | filetto conico maschio g1/8 (1/8') |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole conico, filetto conico maschio |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione