Riferimenti
Festo:QSM-M5-4-100
Rubix:160000000581321
Produttore:130778
EAN:4052568024994

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130778-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-100
Raccordo a innesto QSM-M5-4-100 filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Mini, Dimensione nominale=2,2 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x60x70 mm |
|---|---|
| Peso | 3,52 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore