Riferimenti
SMC:KQ2H12-G02A
Rubix:999221025050712
Produttore:01155743
EAN:3618036061796

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nylon morbido |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4;rc 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01155743-ARTICOLO KQ2H12-G02A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto
Punti di forza
- Accetta tubi in nylon e uretano
- Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
- Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Materiale | nylon morbido |
| Connessione 1 | r 1/4;rc 1/4 |
| Connessione 2 | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione