153220-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/2-12
Distributore multiplo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV2-1/2-12
Rubix:160000000582610
Produttore:153220
EAN:4052568033033

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153220-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/2-12
Distributore multiplo QSLV2-1/2-12 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 79x42x55 mm |
|---|---|
| Peso | 151,34 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione