RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE D.12-1/8 T211218
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT211218
Rubix:999190900057004
Produttore:T211218


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero caricato in vetro (ixef) + pom (copolimero); parti metalliche in ottone uni en 12164 cw614n e acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE D.12-1/8 T211218
RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero caricato in vetro (ixef) + pom (copolimero); parti metalliche in ottone uni en 12164 cw614n e acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
| Profilo | cilindrico (bsp) uni-iso 228 |
| Connessione 2 | attacco filettato maschio g1/8' (bsp) con guarnizioni di tenuta |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo a t laterale girevole |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione