4562-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-M5-PK-4

Raccordo rapido girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-M5-PK-4
Rubix:160000000578249
Produttore:4562
EAN:4052568000677
4562-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-M5-PK-4

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4562-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-M5-PK-4


Raccordo rapido girevole LCK-M5-PK-4 con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Collegamento pneumatico=(* M5, * PK-4 con dado di unione), Nota materiali=privo di rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,97 g
Materialezinco pressofuso
Connessione 1m5
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione