ANELLO DOPPIO 8/6-1/4 4060814
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:4060814
Rubix:999190900056007

Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DOPPIO 8/6-1/4 4060814
ANELLO DOPPIO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Profilo | anello doppio |
| Connessione 2 | 6,00 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordi a calzamento |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
