Riferimenti
Titan Engineering:RPX010518
Rubix:999190900057265
Produttore:01OT0518


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n) / guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica uni-iso 228 (maschio 1/8') |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CIL. D.05 - 1/8 01OT0518 01OT0518
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:5.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n) / guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica uni-iso 228 (maschio 1/8') |
| Profilo | ot (spintore / manicotto con guarnizione o-ring) |
| Connessione 2 | tubo ø5 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio con o-ring (filetto cilindrico) |
| Diametro tubo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore