186288-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-8

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-G1/8-8
Rubix:160000000587867
Produttore:186288
EAN:4052568076092
186288-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186288-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-8


Raccordo a L a innesto, ruotabile QSRL-G1/8-8 ruotabile a 360°, con cuscinetti a sfera, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4,6 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilonorma
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione