153316-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-4-I

QSM Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-1/8-4-I
Rubix:160000000582701
Produttore:153316
EAN:4052568033798
153316-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-4-I

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153316-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-4-I


Raccordo a innesto QSM-1/8-4-I Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x11x11 mm
Peso6,33 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilomini
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore