130834-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSMLLV-M5-3-I

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMLLV-M5-3-I
Rubix:160000000581376
Produttore:130834
EAN:4052568025540
130834-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSMLLV-M5-3-I

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130834-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSMLLV-M5-3-I


Raccordo a innesto a L, lungo QSMLLV-M5-3-I Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,02 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1male thread m5
Connessione 2tube od 3 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
5,82 IVA esclusa
/ Unità
7,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore