153175-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/8-8

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSYL-1/8-8
Rubix:160000000582565
Produttore:153175
EAN:4052568032593
153175-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153175-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/8-8


Raccordo a innesto a Y QSYL-1/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
4,85 IVA esclusa
/ Unità
5,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione