Riferimenti
Festo:QSW-1/8-4
Rubix:160000000581146
Produttore:130596
EAN:4052568023546

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130596-RACCORDO A INNESTO QSW-1/8-4
Raccordo a innesto QSW-1/8-4 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,21 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione