153066-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6HL

QS Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-6HL
Rubix:160000000582456
Produttore:153066
EAN:4052568031596
153066-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6HL

Riepilogo info tecniche

Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153066-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6HL


Raccordo a innesto a L QSL-6HL Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x20 mm
Peso4,41 g
Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 16 mm
Profiloqsl
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore