Riferimenti
Titan Engineering:RPX061214
Rubix:999190900054803
Produttore:061214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto per tubo 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.12 1/4 061214
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto per tubo 12 mm |
| Profilo | filetto cilindrico con o-ring |
| Connessione 2 | attacco filetto cilindrico maschio 1/4' con o-ring (uni-iso 228/1) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | adattatore cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore