T CENTRALE 10/8 3/8 3071038
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3071038
Rubix:999190900055902


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpi: cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : T CENTRALE 10/8 3/8 3071038
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpi: cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Profilo | g3/8 |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a t centrale (serie 300, a calzamento) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore