12256-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-4

Raccordi filettati a nipplo spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CN-M5-PK-4
Rubix:160000000579078
Produttore:12256
EAN:4052568021436
12256-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12256-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-4


Raccordo spinato CN-M5-PK-4 Per tubazione in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR, con guarnizione Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Gamma completa di temperatura e pressione di funzionamento=-0,95 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x50x10 mm
Peso2,65 g
Materialeacciaio
Connessione 1m5
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale73079910
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione