FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00290400
Pneufit-C Raccordo passante per pannello serie C0029
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norgren:C00290400
Rubix:160000001760499
Produttore:C00290400

Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00290400
▪ I raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso, consentono un montaggio rapido senza necessità di utensili e garantiscono un flusso ottimale
▪ Anello di bloccaggio rilasciabile in acciaio inox per afferrare tubi in nylon o poliuretano (85 o 95 durometro)
▪ I componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una maggiore durata
▪ Tenuta di qualità immediata mediante guarnizione a U priva di silicone
▪ Anello di bloccaggio rilasciabile in acciaio inox per afferrare tubi in nylon o poliuretano (85 o 95 durometro)
▪ I componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una maggiore durata
▪ Tenuta di qualità immediata mediante guarnizione a U priva di silicone
PASSAPAR. TUBO-TUBO 4 C00290400
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | plastica (pbt) |
|---|---|
| Connessione 1 | m12 x 1 |
| Profilo | passante a parete dritta |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione