130782-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-4-100

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMT-4-100
Rubix:160000000581325
Produttore:130782
EAN:4052568025038
130782-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130782-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-4-100


Connettore ad innesto QSMT-4-100 Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x77x90 mm
Peso3,87 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilomini
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore