153236-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-3/8-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV4-3/8-8
Rubix:160000000582626
Produttore:153236
EAN:4052568033187
153236-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153236-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-3/8-8


Distributore multiplo QSLV4-3/8-8 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x53x37 mm
Peso64,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
12,71 IVA esclusa
/ Unità
15,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione